Beli clean out di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CM Clean Out
    Mulai

    Rp11.900

    CM Clean Out
    Deskripsi:
    Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
  2. Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Mulai

    Rp5.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out D
    Mulai

    Rp12.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out D
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  4. Waterplus Clean Out Round 2"
    Mulai

    Rp139.900

    Waterplus Clean Out Round 2"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 2" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 64
    • Pipe: G2\"
    • Quantity per Box: 60
  5. ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Mulai

    Rp299.900

    ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
  6. RUCIKA Penutup Clean Out Pipa PVC AW
    Mulai

    Rp559.900

    RUCIKA Penutup Clean Out Pipa PVC AW
    Deskripsi:
    Kini kami mengeluarkan produk baru sambungan pipa uPVC yaitu Clean Out (AW) untuk melengkapi kebutuhan sistem perpipaan anda mulai dari ukuran 2,3,4 dan 6inch.
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  7. Waterplus Clean Out Round 4"
    Mulai

    Rp259.900

    Waterplus Clean Out Round 4"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 4" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 118
    • Pipe: G4\"
    • Quantity per Box: 48
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-IN
    atribut:
    • Application For: Clean & Wastewater
  9. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  10. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  11. Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    Mulai

    Rp209.900

    Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)
    atribut:
    • Material: Zinc
  12. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. Deli Measuring Tape Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp25.900

    Deli Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    - Casing terbuat dari material ABS- Angka pengukuran tercetak dengan sangat jelas- Skala pengukuran yang sangat tepat
Daftar Harga clean out Terbaru October 2026
CM Clean OutRp11.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean OutRp5.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out DRp12.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
Waterplus Clean Out Round 2"Rp139.900
ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)Rp299.900
RUCIKA Penutup Clean Out Pipa PVC AWRp559.900
Waterplus Clean Out Round 4"Rp259.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-INRp6.900
Vone Toilet Paper HolderRp55.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)